Souffleur haute performance « Typhoon pro », embout LW 9

Réf.: 114465
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Pression de service maximale 10 bar
Référence fabricant Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier aluminium; métal
Pour air comprimé
Matériau raccord métal
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Type de produit soufflette
Pression de service max. 10 bar
Type de raccordement Raccord

Identification et classification

Référence article 114465
EAN / GTIN 4047322205849
Réf. fabricant 114465
Article hors catalogue L00970 131103
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Souffleur haute performance « Typhoon pro », aluminium chromé, PN max. 10 bar, embout LW 9. Soufflette haute performance à réglage continu et ergonomie exceptionnelle, entièrement métallique, avec une puissance de soufflage extrêmement élevée. Par rapport aux pistolets standard traditionnels, le « Typhoon pro » offre une puissance de soufflage environ 3 fois supérieure et reste léger et sûr en main, même à pleine pression. Résistant aux produits chimiques et aux solvants chimiques, facile à nettoyer grâce à sa surface chromée !

Caractéristique(s):

  • Buse: 1/2″ - 27 UNS laiton chromé
  • Matériau: Aluminium chromé
  • Levier: Zinc moulé sous pression
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 10 bar