{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Arbejdstryk maksimalt | 10 bar | |
| Producentbetegnelse | Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro« | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Materiale, dyse | metal | |
| Materiale, hus | aluminium; metal | |
| Egnet til | trykluft | |
| Materiale, tilslutning | metal | |
| Diameter, slange, indvendigt | 9 mm | |
| Produkttype | blæsepistol | |
| Driftstryk maks. | 10 bar | |
| Type, tilslutning | Slangetilslutning |
| Artikelnummer | 114465 | |
| EAN/GTIN | 4047322205849 | |
| Producentnummer | 114465 | |
| L-nummer | L00970 131103 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |