{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Presiune de lucru maxim | 10 bar | |
| Denumirea producătorului | Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro« | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Material duză | metal | |
| Materialul carcasei | aluminiu; metal | |
| Recomandat pentru | aer comprimat | |
| Material conexiune | metal | |
| Diametrul furtunului în interior | 9 mm | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Presiune de funcționare max. | 10 bar | |
| Tip conectare | Branşament pentru furtun |
| Cod articol | 114465 | |
| EAN / GTIN | 4047322205849 | |
| Număr producător | 114465 | |
| L-Număr | L00970 131103 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |