Air gun, silencing nozzle, Nipple for couplings I.D. 7.2 - 7.8

Nr art.: 114327
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy aluminium
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 50 °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Średnica nominalna min. 7,2 mm
Średnica nominalna maks. 7,8 mm
Materiał przyłącza Aluminiowe
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Typ przyłącza Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114327
EAN / GTIN 4047322035484
Numer producenta 114327
Numer L L00970 2253
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Air gun with silencing nozzle, nickel-plated die-cast aluminium, Temp. -10 °C to 50 °C, PN max. 10 bar, for couplings I.D. 7.2-7.8

Cecha szcz.:

  • Nozzle: M12x1.25
  • nozzle type: damper nozzle
  • Material: Nickel-plated die-cast aluminium
  • Connection type: Connection nipple for couplings NW 7.2 - 7.8
  • Extension: M12x1.25
  • Connection thread: G 1/4
  • Max. working pressure: 6 bar
  • Min. working pressure: 2 bar
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C