{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Presiune de lucru maxim | 6 bar | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Temperatură de intrare min. | -10 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 50 °C | |
| Recomandat pentru | aer comprimat | |
| Diametru nominal min. | 7,2 mm | |
| Diametru nominal max. | 7,8 mm | |
| Material conexiune | Aluminiu | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Presiune de funcționare max. | 10 bar | |
| Tip conectare | Niplu de fixare |
| Cod articol | 114327 | |
| EAN / GTIN | 4047322035484 | |
| Număr producător | 114327 | |
| L-Număr | L00970 2253 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |