{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Pression de service maximale | 6 bar | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Matériau boîtier | aluminium | |
| Température d’utilisation min. | -10 °C | |
| Température d’utilisation max. | 50 °C | |
| Pour | air comprimé | |
| Dim. nominales min. | 7,2 mm | |
| Dim. nominales max. | 7,8 mm | |
| Matériau raccord | Aluminium | |
| Type de produit | soufflette | |
| Pression de service max. | 10 bar | |
| Type de raccordement | Raccords enfichables |
| Référence article | 114327 | |
| EAN / GTIN | 4047322035484 | |
| Réf. fabricant | 114327 | |
| Article hors catalogue | L00970 2253 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |