{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Pressione di lavoro max. | 6 bar | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Temperatura di applicazione min. | -10 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 50 °C | |
| Per | aria compressa | |
| Diametro nominale min. | 7,2 mm | |
| Diametro nominale max. | 7,8 mm | |
| Materiale attacco | Alluminio | |
| Tipo di prodotto | Pistola ad aria compressa | |
| Pressione di esercizio max. | 10 bar | |
| Tipo di collegamento | Nippli a innesto |
| Codice articolo | 114327 | |
| EAN / GTIN | 4047322035484 | |
| Codice del produttore | 114327 | |
| Numero-L | L00970 2253 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |