Foukací pistole, tlumicí tryska, hliníkový tlakový odlitek poniklovaný, vsuvka NW 7, 2-7, 8

Artiklové číslo: 114327
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Pracovní tlak maximální 6 bar
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál pouzdra hliník
Použití teploty min, -10 °C
Použití teploty max. 50 °C
Vhodné pro stlačený vzduch
Jmenovitá světlost min. 7,2 mm
Jmenovitá světlost max. 7,8 mm
Materiál připojení hliník
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 10 bar
Typ přípojky Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114327
EAN / GTIN 4047322035484
Číslo výrobce 114327
L-číslo L00970 2253
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskací pistole s tlumicí tryskou, hliníkový tlakový odlitek poniklovaný, teplota: -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar pro spojky NW 7, 2 - 7, 8. Standardní provedení. K vyfukování a čištění strojů, obrobků, otvorů, dutých těles atd.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: tlumičová tryska
  • Materiál: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvky pro spojky NW 7,2 - 7,8
  • Prodloužení: M12x1,25
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 2 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C