• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Dämpferdüse, Alu-Druckguss vernickelt, Nippel NW 7, 2-7, 8

Artikel-Nr.: 114327
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Arbeitsdruck max. 6 bar
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Material Gehäuse Aluminium
Temperatureinsatz min. -10 °C
Temperatureinsatz max. 50 °C
geeignet für Druckluft
Nennweite min. 7,2 mm
Nennweite max. 7,8 mm
Material Anschluss Aluminium
Produktart Blaspistole
Betriebsdruck max. 10 bar
Art Anschluss Stecknippel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114327
EAN / GTIN 4047322035484
Herstellernummer 114327
L-Nummer L00970 2253
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar für Kupplungen NW 7, 2 - 7, 8. Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Dämpferdüse
  • Material: Aluminium-Druckguss vernickelt
  • Anschlussart: Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
  • Verlängerung: M12x1,25
  • Anschlussgewinde: G 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 6 bar
  • Arbeitsdruck min.: 2 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb