Wiertła kręte z końcówką stopniową HSS-E stal, bez powłoki, ⌀ DC h8: 9mm

Nr art.: 114008 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    96,31 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    80,28 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
231 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 9 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 125 mm
Długość rowków mocujących Lc 81 mm
Średnica trzonka DS 9 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) INOX
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,16 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00905005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 9 mm
Klasa tolerancji uchwytu f11
Długość chwytu LS 44 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX
Maks. średnica skrawania Dc max. 9 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 36,2 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 73 mm
Długość funkcjonalna 124 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 67,5 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114008 9
EAN / GTIN 4062406877170
Numer producenta 114008 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
14
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
50
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Łysinki azotowane. Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.
  • Idealne rozwiązanie do wykonywania dokładnych otworów w blachach, rurach i profilach.
  • Bezpieczne nawiercanie bez centrowania lub napunktowania – również na powierzchniach wypukłych – dzięki innowacyjnemu zaszlifowaniu ostrza.
  • Możliwość łatwego nawiercania ukośnego po wniknięciu pierwszego stopnia wierzchołka wiertła w materiał.
  • Wiercenie wymaga wyraźnie mniejszego nakładu siły niż w przypadku typowych wierteł DIN338-HSS – do średnicy 13 mm bezpośrednio w wiertarko-wkrętarce akumulatorowej.
  • Stabilne i niezawodne połączenie kształtowe w uchwytach 3-szczękowych.
  • Uniwersalne zastosowanie w szerokim spektrum materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi, drewnem i akrylem bez wyrywania lub rozdzielania.
  • Brak drgania lub zacierania wiertła – również w cienkościennym materiale.
  • Wychodzenie z otworu bez pozostawiania zadziorów.
  • Idealne rozwiązanie do wytaczania trzpieni i nitów.

Ze specjalną geometrią skrawania również do stosowania w stalach nierdzewnych.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym i 3 powierzchniami mocującymi.