{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,5 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 109 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 69 mm | |
| Średnica trzonka DS | 7,5 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | INOX | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 30,2 mm | |
| Kształt szlifu | C | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość wysięgu A | 74 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 62 mm | |
| Długość funkcjonalna | 108 mm | |
| Masa | 27 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 57,8 mm |
| Numer artykułu | 114008 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406877149 | |
| Numer producenta | 114008 7,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |