Hose holder, Unpainted aluminium, Medium

Nr art.: 113984
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary aluminiowy
Kolor Szare
Materiał obudowy Aluminium (Al)
Szerokość korpusu 254 mm
Głębokość obudowy 113 mm
Wysokość korpusu 105 mm
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
użytkowa długość węża 45 m
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113984
EAN / GTIN 4047322246767
Numer producenta 113984
Numer L L00970 2237
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose holder, Unpainted aluminium, Medium, Max. hose acceptance volume for Ø 9, 45 - 50 m

Cecha szcz.:

  • A: 254.0 mm
  • B: 113.0 mm
  • C: 105.0 mm
  • D: 106.0 mm
  • Size: medium
  • Material: Aluminium, unpainted
  • max. Hose capacity: at Ø 9.45 - 50 m