{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Graualuminium | |
| Farbe | grau | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Al) | |
| Breite Gehäuse | 254 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 113 mm | |
| Höhe Gehäuse | 105 mm | |
| Produktart | Schlauchaufroller | |
| Durchmesser innen Schlauch | 9 mm | |
| nutzbare Schlauchlänge | 45 m | |
| geeignet für | Druckluft |
| Artikelnummer | 113984 | |
| EAN / GTIN | 4047322246767 | |
| Herstellernummer | 113984 | |
| L-Nummer | L00970 2237 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |