Support de tuyau, aluminium non peint, moyen

Réf.: 113984
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, gris Aluminium gris
Couleur gris
Matériau boîtier aluminium (Al)
Largeur boîtier 254 mm
Profondeur du boîtier 113 mm
Hauteur boîtier 105 mm
Type de produit enrouleur de tuyaux
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Longueur de tuyau utile 45 m
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113984
EAN / GTIN 4047322246767
Réf. fabricant 113984
Article hors catalogue L00970 2237
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Support de tuyau, aluminium non laqué, moyen, capacité max. pour tuyau de Ø 9, 45 - 50 Avec pour un montage mural facile avec gabarit de perçage variable (7 trous). Convient pour le logement de tuyaux, câbles et cordes. Modèle non laqué. Les alésages fraisés garantissent une surface lisse dans la zone de fixation.

Caractéristique(s):

  • A: 254,0 mm
  • B: 113,0 mm
  • C: 105,0 mm
  • D: 106,0 mm
  • Réf.: moyen
  • Matériau: Aluminium, non peint
  • max. Quantité de tuyau pouvant être absorbée: pour Ø 9, 45 - 50 m