Soporte para manguera, aluminio sin pintar, mediano

Número de artículo: 113984
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, gris Aluminio gris
Color gris
Material carcasa Aluminio (Al)
Anchura carcasa 254 mm
Profundidad carcasa 113 mm
Altura carcasa 105 mm
Tipo de producto Enrollador de manguera
Diámetro interior tubo flexible 9 mm
Longitud utilizable de la manguera 45 m
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 113984
EAN / GTIN 4047322246767
Número del fabricante 113984
Número L L00970 2237
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soporte para manguera, aluminio sin pintar, mediano, capacidad máxima para mangueras con Ø 9, 45 - 50. Para un montaje sencillo en la pared con patrón de orificios variable (7 orificios). Adecuado para alojar mangueras, cables y cuerdas. Versión sin barnizar. Los orificios rebajados garantizan una superficie lisa en la zona de fijación.

Característica:

  • A: 254,0 mm
  • An: 113,0 mm
  • C: 105,0 mm
  • D: 106,0 mm
  • Tamaño: mediana
  • Material: Aluminio sin pintar
  • máx. Capacidad de absorción de manguera: con Ø 9, 45 - 50 m