Suport pentru furtun, aluminiu nevopsit, mediu

Cod articol.: 113984
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri aluminiu
Culoarea gri
Materialul carcasei Aluminiu (Al)
Lăţime carcasă 254 mm
Adâncime carcasă 113 mm
Înălţime carcasă 105 mm
Tip produs Suport tip rolă pentru furtun
Diametru interior furtun 9 mm
Lungimea utilă a furtunului 45 m
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 113984
EAN / GTIN 4047322246767
Număr producător 113984
L-Număr L00970 2237
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Suport pentru furtun, aluminiu nevopsit, mediu, capacitate maximă de fixare a furtunului cu Ø 9, 45 - 50. Pentru montare ușoară pe perete cu model variabil de găuri (7 găuri). Potrivit pentru fixarea furtunurilor, cablurilor și frânghiilor. Versiune nevopsită. Găurile adâncite asigură o suprafață netedă în zona de fixare.

Caracteristică:

  • A: 254,0 mm
  • B: 113,0 mm
  • C: 105,0 mm
  • D: 106,0 mm
  • Dimensiuni: mediu
  • Material: Aluminiu, nevopsit
  • max. Capacitate de preluare a furtunului: la Ø 9, 45 - 50 m