Supporto per tubo flessibile, alluminio non verniciato, medio

Codice art.: 113984
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Alluminio grigiastro
Colore grigio
Materiale corpo Alluminio (Al)
Larghezza alloggiamento 254 mm
Profondità alloggiamento 113 mm
Altezza alloggiamento 105 mm
Tipo di prodotto Avvolgitubi
Diametro interno del tubo flessibile 9 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 45 m
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113984
EAN / GTIN 4047322246767
Codice del produttore 113984
Numero-L L00970 2237
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto per tubi flessibili, alluminio non verniciato, medio, capacità massima di tubi flessibili con Ø 9, 45 - 50. Per un facile montaggio a parete con schema di foratura variabile (7 fori). Adatto per il fissaggio di tubi flessibili, cavi e funi. Versione non verniciata. I fori ribassati garantiscono una superficie liscia nella zona di fissaggio.

Proprietà:

  • A: 254,0 mm
  • B: 113,0 mm
  • C: 105,0 mm
  • D: 106,0 mm
  • Dimensione: medio
  • Materiale: Alluminio, non verniciato
  • max. Quantità di tubo flessibile: con Ø 9, 45 - 50 m