{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar, Gwint zewnętrzny | G1/4 cal | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -10 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 250 °C | |
| Materiał | mosiądz | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 113365 | |
| EAN / GTIN | 4047322100779 | |
| Numer producenta | 113365 | |
| Numer L | L00970 130437 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |