{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost d1, Vnější závit | G1/4 palec | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot min. | -10 °C | |
| Rozsah teplot max. | 250 °C | |
| Materiál | mosaz | |
| Norma | ISO 228 |
| Katalogové číslo | 113365 | |
| EAN / GTIN | 4047322100779 | |
| Číslo výrobce | 113365 | |
| L-číslo | L00970 130437 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |