Sinterbronce dušilec zvoka, raven, G 1/4 zunanji

Št. art.: 113365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Velikost d1, zunanji navoj G1/4 col
Vrsta priključka zunanji navoj
Temperaturno območje min. −10 °C
Temperaturno območje maks. 250 °C
Material medenina
Standard ISO 228

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113365
EAN/GTIN 4047322100779
Številka proizvajalca 113365
L-število L00970 130437
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sinterbronce dušilec zvoka, raven, G 1/4 zunanji priključek, delovni tlak max. 10 bar, delovna temperatura od -10 °C do 250 °C. Za zmanjšanje hrupa izpušnega zraka na pnevmatskih napravah.

Lastnosti:

  • B: 6,0 mm
  • C: 8,0 mm
  • Navoj: G 1/4
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovna temperatura maks.: 250 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C