Silenciador de bronce sinterizado, plano, G 1/4 exterior

Número de artículo: 113365
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tamaño, Rosca exterior G1/4 pul
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -10 °C
Rango de temperatura máx. 250 °C
Material latón
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 113365
EAN / GTIN 4047322100779
Número del fabricante 113365
Número L L00970 130437
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de bronce sinterizado, plano, G 1/4 exterior Presión de servicio máx. 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 250 °C. Para reducir los ruidos del aire de escape en instalaciones neumáticas.

Característica:

  • An: 6,0 mm
  • C: 8,0 mm
  • Rosca: G 1/4
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C