{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe, Außen-Gewinde | G1/4 Zoll | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -10 °C | |
| Temperaturbereich max. | 250 °C | |
| Material | Messing | |
| Norm | ISO 228 |
| Artikelnummer | 113365 | |
| EAN / GTIN | 4047322100779 | |
| Herstellernummer | 113365 | |
| L-Nummer | L00970 130437 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |