Sinterbronce-lyddæmper, flad, G 1/4 udvendig

Art.-nr.: 113365
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Størrelse, udvendigt gevind G1/4 tommer
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, min. -10 °C
Temperaturområde, maks. 250 °C
Materiale messing
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113365
EAN/GTIN 4047322100779
Producentnummer 113365
L-nummer L00970 130437
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sinterbronce-lyddæmper, flad, G 1/4 udvendig Driftstryk maks. 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 250 °C. Til reduktion af udstødningsstøj på pneumatiske anlæg.

Egenskab:

  • B: 6,0 mm
  • C: 8,0 mm
  • Gevind: G 1/4
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstemperatur maks.: 250 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C