ML folding scaffolding for narrow passages without telescopic outrigger

Nr art.: 11300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Scaffolding

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11300
EAN / GTIN 4031405113008
Numer producenta 011300
Numer L L90110 660
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składana rama drabiny wykonana z wytrzymałych prostokątnych rur
  • Składana rama z zawiasami samoblokującymi
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Dostęp do drzwi po złożeniu dzięki ruchomej belce o szerokości 800 mm
  • Cztery kółka skrętne Ø 125 mm z hamulcami
  • Platforma z pewną stopą zapewniającą stabilną stopę
  • Dostawa odbywa się w kompletach. Po zmontowaniu rusztowanie można szybko i bez użycia narzędzi złożyć i zdemontować
  • Opcjonalne wysięgniki teleskopowe zapewniają jeszcze większą stabilność
  • Wysokość robocza do 3,0 m
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Nośność: 1,5 kN/m2
  • Klasa szerokości geograficznej: W06
  • Szerokość rusztowania: 800 mm
  • Wysokość rusztowania: 1880 mm
  • Długość ramy: 1883 mm
  • Klasa obciążenia: 2
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 1000 mm
  • Długość platformy: 1600 mm
  • Typ produktu: Bez wysięgnika teleskopowego