{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Výška | 1,88 m | |
| Délka | 1,883 m | |
| Šířka | 0,8 m | |
| S výložníkem | ne | |
| Délka půdorysné plochy | 1,883 m | |
| Šířka půdorysné plochy | 0,8 m | |
| S plošinou | ano | |
| Výška plošiny nastavitelná | ne | |
| Plošina výška | 1 m | |
| Plošina šířka | 0,6 m | |
| Pracovní výška do cca | 3 m | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Provedení schůdku | příčka | |
| Spojení podpěry | olemované | |
| Skládací | ano | |
| Pojízdné | ano | |
| Přístup ke dveřím | ano | |
| Třída zatížení | Třída zatížení 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Druh produktu | Lešení |
| Katalogové číslo | 11300 | |
| EAN / GTIN | 4031405113008 | |
| Číslo výrobce | 011300 | |
| L-číslo | L90110 660 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |