• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Klappgerüst türengängig ohne Teleskopausleger

Artikel-Nr.: 11300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
höhenverstellbar nein
Höhe 1,88 m
Länge 1,883 m
Breite 0,8 m
mit Ausleger nein
Grundfläche Länge 1,883 m
Grundfläche Breite 0,8 m
Plattform vorhanden ja
Plattform höhenverstellbar nein
Plattform-Höhe 1 m
Plattform-Breite 0,6 m
Arbeitshöhe bis ca. 3 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Tritt Ausführung Sprosse
Holmverbindung gebördelt
klappbar ja
fahrbar ja
Türengängig ja
Lastklasse Lastklasse 2 = 1,50 kN/m2
Tragfähigkeit 150 kg
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11300
EAN / GTIN 4031405113008
Herstellernummer 011300
L-Nummer L90110 660
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
  • Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Türengängig im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
  • Arbeitshöhen bis 3,0 m
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W06
  • Gerüstbreite: 800 mm
  • Gerüsthöhe: 1880 mm
  • Gerüstlänge: 1883 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 1000 mm
  • Plattformlänge: 1600 mm
  • Produkttyp: Ohne Teleskopausleger