{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage en hauteur | non | |
| Hauteur | 1,88 m | |
| Longueur | 1,883 m | |
| Largeur | 0,8 m | |
| Avec stabilisateur | non | |
| Longueur surface de base | 1,883 m | |
| Largeur surface de base | 0,8 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Plate-forme réglable en hauteur | non | |
| Hauteur de plate-forme | 1 m | |
| Largeur de plate-forme | 0,6 m | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 3 m | |
| Surface des marches | stries | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Assemblage montant | sertissage | |
| Propriété repliable | oui | |
| À roulettes | oui | |
| Compatible portes | oui | |
| Classe de charge | classe de charge 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 11300 | |
| EAN / GTIN | 4031405113008 | |
| Réf. fabricant | 011300 | |
| Article hors catalogue | L90110 660 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |