ML Ponteggio pieghevole con accesso dalla porta senza braccio di estensione telescopico

Codice art.: 11300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Es. regolabile in altezza no
Altezza 1,88 m
Lunghezza 1,883 m
Larghezza 0,8 m
Con braccio no
Lunghezza superficie di appoggio 1,883 m
Larghezza superficie di appoggio 0,8 m
Piattaforma presente
Piattaforma regolabile in altezza no
Altezza piattaforma 1 m
Larghezza piattaforma 0,6 m
Altezza di lavoro fino a circa 3 m
Superficie gradino zigrinatura
Esecuzione scaletta pioli
Collegamento del montante es. bordata
Es. pieghevole
Es. mobile
Accesso porta si
Classe di carico Classe di carico 2 = 1,50 kN/m2
Portata 150 kg
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11300
EAN / GTIN 4031405113008
Codice del produttore 011300
Numero-L L90110 660
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trabattello a scala pieghevole realizzato con robuste aste tubolari rettangolari
  • Telaio pieghevole con cerniere autobloccanti
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Corsia della porta nello stato assemblato grazie a una larghezza della trave di corsa di 800 mm
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Piattaforma a prova di step per un supporto stabile
  • La consegna avviene in gruppi. Una volta assemblato, il ponteggio viene assemblato e smontato rapidamente e senza attrezzi
  • Bracci telescopici opzionali per una maggiore stabilità
  • Altezze di lavoro fino a 3,0 m.
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Larghezza impalcatura: 800 mm
  • Altezza ponteggio: 1880 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1883 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1000 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1600 mm
  • Tipo di prodotto: Senza braccio telescopico