ML Schelă pliantă accesibilă fără braț telescopic de extensie

Cod articol.: 11300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Reglabil pe înălţime nein
Înălţime 1,88 m
Lungime 1,883 m
Lăţime 0,8 m
Cu braț nein
Suprafaţă de bază (lungime) 1,883 m
Suprafaţă de bază lăţime 0,8 m
Platformă disponibilă ja
Platformă cu înălțime reglabilă nu
Platformă înălțime 1 m
Platformă lăţime 0,6 m
Înălțime de lucru de până la aprox. 3 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Execuţia treptelor treaptă
Conectare traversă flanșat
Pliabil ja
Mobil(ă) ja
Ușă accesibilă da
Clasa de încărcare Clasa de sarcină 2 = 1,50 kN/m2
Capacitate portantă 150 kg
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 11300
EAN / GTIN 4031405113008
Număr producător 011300
L-Număr L90110 660
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Schelă pliabilă cu scară realizată din tuburi dreptunghiulare robuste
  • Cadru pliabil cu balamale autoblocante
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
  • Culoar de ușă în stare asamblată datorită unei lățimi a fasciculului de deplasare de 800 mm
  • Patru role pivotante Ø 125 mm cu frâne
  • Platformă rezistentă la trepte pentru un stand ferm
  • Livrarea are loc în ansambluri. Odată asamblat, schela este asamblată și demontată rapid și fără unelte
  • Brațe telescopice opționale pentru o stabilitate și mai mare
  • Înălțimi de lucru de până la 3,0 m..
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3000 mm
  • Capacitate de încărcare: 1,5 kN/m2
  • Clasa de lățime: W06
  • Lăţimea cadrului: 800 mm
  • Înălțime schelă: 1880 mm
  • Lungime schelă: 1883 mm
  • Clasa de sarcină: 2
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 1000 mm
  • Lungime platformă: 1600 mm
  • Tip produs: Fără braț telescopic