Clamp holder V4A (1.4571) stainless steel

Nr art.: 11204
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11204
EAN / GTIN 4031405112049
Numer producenta 011204
Numer L L90110 1103
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do mocowania i zabezpieczania drabiny dachowej na dolnym haku dachowym
  • Stal nierdzewna V4A (1.4571)

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 60mm
  • Długość: 84mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi