Pritrdilni nosilec iz nerjavečega jekla V4A (1.4571)

Št. art.: 11204
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 11204
EAN/GTIN 4031405112049
Številka proizvajalca 011204
L-število L90110 1103
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za pritrditev in pritrditev strešne lestve na spodnji strešni kavelj
  • Nerjaveče jeklo V4A (1,4571)

Lastnosti:

  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 84 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem