Suport de prindere din oțel inoxidabil V4A (1.4571)

Cod articol.: 11204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 11204
EAN / GTIN 4031405112049
Număr producător 011204
L-Număr L90110 1103
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a atașa și fixa scara de acoperiș pe cârligul inferior de acoperiș
  • Oțel inoxidabil V4A (1,4571)

Caracteristică:

  • Lăţime: 60 mm
  • Lungime: 84 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă