• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Klem roestvrij staal V4A (1.4571)

Artikelnummer: 11204
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11204
EAN/GTIN 4031405112049
Nummer fabrikant 011204
L-nummer L90110 1103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het bevestigen en bevestigen van de dakladder aan de onderste dakkaak
  • Roestvrij staal V4A (1,4571)

Kenmerk:

  • Breedte: 60 mm
  • Lengte: 84 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap