Morsetto in acciaio inossidabile V4A (1.4571)

Codice art.: 11204
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 11204
EAN / GTIN 4031405112049
Codice del produttore 011204
Numero-L L90110 1103
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per fissare e fissare la scaletta del tetto al gancio inferiore del tetto
  • Acciaio inox V4A (1,4571)

Proprietà:

  • Larghezza: 60 mm
  • Lunghezza: 84 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo