Support de serrage acier inoxydable V4A (1.4571)

Réf.: 11204
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 11204
EAN / GTIN 4031405112049
Réf. fabricant 011204
Article hors catalogue L90110 1103
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour fixer l'échelle de toit au crochet inférieur du toit
  • Acier inoxydable V4A (1,4571)

Caractéristique(s):

  • Largeur: 60 mm
  • Longueur : 84 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil