{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund | |
| Provozní tlak max | 60 bar | |
| Délka L | 10 mm | |
| Velikost, Vnější závit | 1/4 palce | |
| Druh produktu | Vsuvka | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot min. | -10 °C | |
| Rozsah teplot max. | 150 °C | |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Katalogové číslo | 111656 | |
| EAN / GTIN | 4047322396783 | |
| Číslo výrobce | 111656 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |