Șurub de închidere, cu șurub hexagonal interior, fără guler, R 1/4, ES 1.4571

Cod articol.: 111656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund
Presiune de funcționare max. 60 bar
Lungime L 10 mm
Dimensiuni, Filet exterior 1/4 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -10 °C
Interval de temperatură max. 150 °C
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 111656
EAN / GTIN 4047322396783
Număr producător 111656
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Șurub de închidere, cu șurub hexagonal interior, fără guler, R 1/4, SW 7, oțel inoxidabil 1.4571, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 10,0 mm
  • SW: 7 mm
  • Filet: R 1/4 AG
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • Presiune de lucru max.: 60 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C