• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund, R 1/4, ES 1.4571

Artikel-Nr.: 111656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund
Betriebsdruck max. 60 bar
Länge L 10 mm
Größe, Außen-Gewinde 1/4 Zoll
Produktart Nippel
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -10 °C
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111656
EAN / GTIN 4047322396783
Herstellernummer 111656
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund, R 1/4, SW 7, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 10,0 mm
  • SW: 7 mm
  • Gewinde: R 1/4 AG
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Arbeitsdruck max.: 60 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb