Tornillo de cierre, hexágono interior, sin collar, R 1/4, ES 1.4571

Número de artículo: 111656
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund
Presión de funcionamiento máx. 60 bar
Longitud L 10 mm
Tamaño, Rosca exterior 1/4 pulgada
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -10 °C
Rango de temperatura máx. 150 °C
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 111656
EAN / GTIN 4047322396783
Número del fabricante 111656
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de cierre, hexágono hueco, sin collarín, R 1/4, SW 7, acero inoxidable 1.4571, presión de trabajo máx. 60 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 10,0 mm
  • Anchura llave: 7 mm
  • Rosca: R 1/4 AG
  • Material: acero fino 1,4571
  • Presión de trabajo máx.: 60 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C