Vis de fermeture, six pans creux, sans collerette, R 1/4, ES 1.4571

Réf.: 111656
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund
Pression de service max. 60 bar
Longueur L 10 mm
Réf., filetage extérieur 1/4 pouce
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -10 °C
Plage de températures max. 150 °C
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 111656
EAN / GTIN 4047322396783
Réf. fabricant 111656
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vis de fermeture, six pans creux, sans collerette, R 1/4, SW 7, acier inoxydable 1.4571, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 10,0 mm
  • Ouv.: 7 mm
  • Filetage: R 1/4 AG
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C