{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Pojemność | 76 l | |
| Długość zewnętrzna | 590 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 395 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 427 mm | |
| Długość wewnętrzna | 560 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 350 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 380 mm | |
| Materiał | Aluminium | |
| Liczba uchwytów | 2 szt. | |
| Z pokrywą | tak | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 11137 | |
| EAN / GTIN | 4031405111370 | |
| Numer producenta | 011137 | |
| Numer L | L90110 543 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |