{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Notranja prostornina | 76 l | |
| Zunanja dolžina | 590 mm | |
| Zunanja širina | 395 mm | |
| Zunanja višina | 427 mm | |
| Notranja dolžina | 560 mm | |
| Notranja širina | 350 mm | |
| Notranja višina | 380 mm | |
| Material | Aluminij | |
| Število ročajev | 2 kos | |
| S pokrovom | Da | |
| Nakladalni | da | |
| Vrsta izdelka | Zaboj |
| Številka izdelka | 11137 | |
| EAN/GTIN | 4031405111370 | |
| Številka proizvajalca | 011137 | |
| L-število | L90110 543 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |