{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Volume | 76 l | |
| Dim. ext., L | 590 mm | |
| Dim. ext., l | 395 mm | |
| Dim. ext., H | 427 mm | |
| Dim. int., L | 560 mm | |
| Dim. int., l | 350 mm | |
| Dim. int., H | 380 mm | |
| Matériau | Aluminium | |
| Nombre de poignées | 2 pc. | |
| Avec couvercle | oui | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Type de produit | Caisse |
| Référence article | 11137 | |
| EAN / GTIN | 4031405111370 | |
| Réf. fabricant | 011137 | |
| Article hors catalogue | L90110 543 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |