Stohovatelné přepravní bedny

Č. pol.: 11137
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravná a stohovacia veľká nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11137
EAN/GTIN 4031405111370
Číslo výrobcu 011137
Číslo L L90110 543

Popis

Popis:

  • Hliníkový transportní box
  • Univerzálně použitelné pro přepravu a skladování např. nářadí a měřicích přístrojů, sportovních potřeb, hobby potřeb, fotografického nebo kempingového vybavení
  • Robustní a stabilní díky obvodovým kulivám a vícenásobným nýtovaným závěsům
  • Celokulaté těsnění v okrajové části profilu chrání před prachem a vlhkostí
  • Otočné zámky z nerezové oceli se zařízením pro visací zámek nebo cylindrický zámek
  • Bezpečné stohování díky nárazuvzdorným plastovým rohům
  • Snadná přeprava díky ergonomickým rukojetím pro přenášení a volitelné dráze
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Šířka: 395 mm
  • Výška: 427 mm
  • Vnitřní šířka: 350 mm
  • Vnitřní výška: 380 mm
  • Vnitřní délka: 560 mm
  • Délka: 590 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Objem: 76 l