{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Volumen | 76 l | |
| Udvendige mål, længde | 590 mm | |
| Udvendige mål, bredde | 395 mm | |
| Udvendige mål, højde | 427 mm | |
| Indvendige mål, længde | 560 mm | |
| Indvendige mål, bredde | 350 mm | |
| Indvendige mål, højde | 380 mm | |
| Materiale | Aluminium | |
| Antal greb | 2 stk. | |
| Med låg | ja | |
| Kan stables | ja | |
| Produkttype | Kasse |
| Artikelnummer | 11137 | |
| EAN/GTIN | 4031405111370 | |
| Producentnummer | 011137 | |
| L-nummer | L90110 543 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |