{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Capacità | 76 l | |
| Lunghezza dimensione esterna | 590 mm | |
| Larghezza dimensione esterna | 395 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 427 mm | |
| Lunghezza interna | 560 mm | |
| Larghezza interna | 350 mm | |
| Altezza interna | 380 mm | |
| Materiale | Alluminio | |
| Numero mpugnature | 2 pz. | |
| Con coperchio | si | |
| Es. impilabile | sì | |
| Tipo di prodotto | Cassetta |
| Codice articolo | 11137 | |
| EAN / GTIN | 4031405111370 | |
| Codice del produttore | 011137 | |
| Numero-L | L90110 543 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |