Straight hose connection, for hose 4/6 mm, AF 14, PP

Nr art.: 110880
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
Kolor Beżowy
Długość L 39 mm
Średnica wewnętrzna węża 4 mm
Średnica zewnętrzna węża 6 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury 5 °C
Maks. zakres temperatury 90 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110880
EAN / GTIN 4047322027236
Numer producenta 110880
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Straight hose connection, for hose 4/6 mm, AF 14, Working pressure max. 10 bar (20 °C)/max. 2.5 bar (90 °C), PP

Cecha szcz.:

  • L1: 39.0 mm
  • AF: 14 mm
  • Material: Polypropylene (PP)
  • for hose: 4/6 mm
  • Min. operating pressure: -0.9 bar
  • Max. operating temperature: 90 °C
  • Min. operating temperature: 5 °C
  • Maximum operating pressure at 20 °C: 10 bar
  • Maximum operating pressure at 90 °C: 2.5 bar