Rovná hadicová spojka pro hadici 4/6 mm, SW 14, PP

Artiklové číslo: 110880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
Barva Béžová
Délka L 39 mm
Průměr hadice vnitřní 4 mm
Vnější průměr hadice 6 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot min. 5 °C
Rozsah teplot max. 90 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110880
EAN / GTIN 4047322027236
Číslo výrobce 110880
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná hadicová spojka pro hadici 4/6 mm, SW 14, pracovní tlak max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chemicky odolný vůči téměř všem anorganickým kyselinám a zásadám, i při vysokých koncentracích a teplotách do 90 °C.

Charakteristika:

  • L1: 39,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Materiál: Polypropylen (PP)
  • pro hadici: 4/6 mm
  • Provozní tlak minimální: -0,9 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: 5 °C
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 10 bar
  • Maximální provozní tlak při 90 °C: 2,5 bar