• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP

Artikel-Nr.: 110880
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
Farbe beige
Länge L 39 mm
Durchmesser Schlauch innen 4 mm
Durchmesser Schlauch außen 6 mm
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Schlauchanschluss
Temperaturbereich min. 5 °C
Temperaturbereich max. 90 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110880
EAN / GTIN 4047322027236
Herstellernummer 110880
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Merkmal:

  • L1: 39,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • für Schlauch: 4/6 mm
  • Betriebsdruck min.: -0,9 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: 5 °C
  • Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar
  • Betriebsdruck max. bei 90 °C: 2,5 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb