Raccordo diritto per tubo flessibile 4/6 mm, SW 14, PP

Codice art.: 110880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
Colore beige
Lunghezza L 39 mm
Diametro del tubo flessibile interno 4 mm
Diametro tubo flessibile esterno 6 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Tipo di collegamento Raccordo tubo
Intervallo di temperatura min. 5 °C
Intervallo di temperatura max. 90 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110880
EAN / GTIN 4047322027236
Codice del produttore 110880
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo diritto per tubo flessibile 4/6 mm, SW 14, pressione di esercizio max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Chimicamente resistente a quasi tutti gli acidi e le basi inorganici, anche ad alte concentrazioni e temperature fino a 90 °C.

Proprietà:

  • L1: 39,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • per tubo flessibile: 4/6 mm
  • Pressione di esercizio min.: -0,9 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: 5 °C
  • Pressione di esercizio max. a 20 °C: 10 bar
  • Pressione di esercizio max. a 90 °C: 2,5 bar